Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit Flachleiste im verzinkten U-Profil 609,6x43,7x15,75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrit Flachleiste im verzinkten U-Profil 609,6x43,7x15,75mm
Ferrit Flachleiste im verzinkten U-Profil 609,6x43,7x15,75mm
Ferrit Flachleiste im verzinkten U-Profil 609,6x43,7x15,75mm
Ferrit Flachleiste im verzinkten U-Profil 609,6x43,7x15,75mm
Artikel-Nr.:
     7413-35805
Hersteller:
     Magna-C
Herst.-Nr.:
     35805
EAN/GTIN:
     4260360696374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachleiste
Ferrit
Hartferrit
Leiste

Flachleiste mit Ferrit-Magnet im U-Profil

Unsere Flachleisten aus Hartferrit sind ideal geeignet zum Einbau in Nuten. Durch die Bohrungen im Schienenboden können die Leisten ganz einfach mit Hilfe von Schrauben befestigt werden. Aufgrund der hohen Haftkraft bieten die Leisten Verdrehsicherheit und einen starken Halt. Der Magnetkern aus Hartferrit ist in der verzinkten Schiene vergossen, wird durch diese geschützt und wird vom Schraubenkopf nicht belastet

Produktmerkmale:

  • Abmessungen: 609,6x43,7x15,75mm.
  • Bohrungsabstand: 583mm
  • Gehäusematerial: Stahl
  • Magnetwerkstoff: Ferrit
  • Haftkraft: 800 N
  • Farbe: Silber
  • Temperaturbeständigkeit: 100°C

 

Weitere Informationen:
Länge:
609,6 mm
Breite:
43,7 mm
Höhe:
15,75 mm
Haftkraft:
800 Newton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Magna-C
35804
ab € 9,46*
Ähnlich
Magna-C
35802
ab € 6,22*
Ähnlich
Magna-C
35803
ab € 6,45*
Ähnlich
Magna-C
35800
ab € 10,92*
Ähnlich
Magna-C
35801
ab € 10,95*
Ähnlich
Magna-C
35809
ab € 10,38*
Ähnlich
Magna-C
35810
ab € 7,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.