| |
|
| Artikel-Nr.: 7413-36531 Herst.-Nr.: 36531 EAN/GTIN: 4260360690150 |
| |
|
| | |
| Hakenmagnet aus Neodym mit enormer Haftkraft Ø20x40mm
Unserere haftstarken Hakenmagnete mit Schraubhaken sind ideal geeignet als mobile Aufhängung für Schilder, Schnüre und Seile - ganz ohne Schrauben! Produktmerkmale: - Abmessung: Ø20x40mm, Höhe ohne Haken: 16mm, Hakenöffnung: 7mm
- Hohe Haftkraft von 150 N durch Neodym-Magnet.
- Farbe: Silber
- Temperaturbeständigkeit: 80°C
- Bringt Gegenstände die hängen sollen an die Decke.
- Erzeugt einen Festpunkt an der Decke ohne zu bohren, zu dübeln und zu schrauben.
- Geschützt vor Korrosion durch Beschichtung.
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 20 mm | Höhe: | 40 mm | Haftkraft: | 150 Newton |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Neodymmagnet, Magnethaken, Neodym, NdFeB, Haken, Hakenschraube, Haltemagnet, Zylindermagnet, Magnetsystem, Deckenmagnet |
| | |
| |