Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neodym-Scheibenmagnet Ø12x1mm, Haftkraft 7,7 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neodym-Scheibenmagnet Ø12x1mm, Haftkraft 7,7 N
Neodym-Scheibenmagnet Ø12x1mm, Haftkraft 7,7 N
Neodym-Scheibenmagnet Ø12x1mm, Haftkraft 7,7 N
Artikel-Nr.:
     7413-37003
Hersteller:
     Magna-C
Herst.-Nr.:
     37003
EAN/GTIN:
     4260360693007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetscheibe
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet

Haftstarker Scheibenmagnet aus Neodym

Unsere Scheibenmagnete aus Neodym sind universell einsetzbar wie beispielsweise zur Befestigung von Dokumenten an metallischen Flächen und Whiteboards, aber auch zum Verbauen in oder an Gerätschaften. Durch den sehr hohen Neodymanteil von 42% haben unsere Scheibenmagnete eine extrem starke Haftkraft im Verhältnis zum Volumen.  Durch die Vernickelung sind unsere Neodym-Magnete außerdem vor Korrosion geschützt und können somit auch im Außeneinsatz verwendet werden.

Produktmerkmale:

  • Sehr hohe Haftkraft trotz der kleinen Abmessung von Ø12x1mm.
  • Niedriges Gewicht und kleiner Platzbedarf.
  • Sehr harter Sinterwerkstoff.
  • Einbau durch Verkleben, Vergießen, Verspannen oder Kaschieren.
  • Haftkraft: 7,7 N./li>
  • Magnetgüte: N42
  • Farbe: Silber
  • Temperaturbeständigkeit: 80°C
  • Magnetisierung: axial
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12 mm
Höhe:
1 mm
Haftkraft:
8 Newton
Weitere Suchbegriffe: neodymmagnet magna-c, neodymmagnet 0,8 kg, magnetscheibe, Magnet, Scheibenmagnet, Flachmagnet, Haftmagnet, Rundmagnet, Rohmagnet, Neodym, NdFeB, Whiteboardmagnet, starke Haftkraft, Permanentmagnet, Permanent-Magnet, Neodym-Magnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Magna-C
37300
ab € 0,113*
Ähnlich
Magna-C
37324
ab € 0,19*
Ähnlich
Magna-C
37315
ab € 0,65*
Ähnlich
Magna-C
37301
ab € 0,133*
Ähnlich
Magna-C
37312
ab € 0,20*
Ähnlich
Magna-C
37313
ab € 0,25*
Ähnlich
Magna-C
37341
ab € 0,34*
Ähnlich
Magna-C
37314
ab € 0,36*
Ähnlich
Magna-C
37009
ab € 0,26*
Ähnlich
Magna-C
37330
ab € 0,78*
Ähnlich
Magna-C
37004
ab € 0,25*
Ähnlich
Magna-C
37378
ab € 0,34*
Ähnlich
Magna-C
37379
ab € 0,57*
Ähnlich
Magna-C
37700
ab € 0,31*
Ähnlich
Magna-C
37303
ab € 0,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.