Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neodym-Stabmagnet Ø2x4mm, Haftkraft 1,5 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neodym-Stabmagnet Ø2x4mm, Haftkraft 1,5 N
Neodym-Stabmagnet Ø2x4mm, Haftkraft 1,5 N
Artikel-Nr.:
     7413-37014
Hersteller:
     Magna-C
Herst.-Nr.:
     37014
EAN/GTIN:
     4260360691713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stab-Magnet
Stabmagnet
magna-c stabmagnet
stab magnet

Haftstarker Stabmagnet aus Neodym

Unsere Stabmagnete aus Neodym sind universell einsetzbar wie beispielsweise zur Befestigung von Dokumenten an metallischen Flächen und Whiteboards, aber auch zum Verbauen in oder an Gerätschaften. Durch den sehr hohen Neodymanteil von 42% haben unsere Scheibenmagnete eine extrem starke Haftkraft im Verhältnis zum Volumen.  Durch die Vernickelung sind unsere Neodym-Magnete außerdem vor Korrosion geschützt und können somit auch im Außeneinsatz verwendet werden.

Produktmerkmale:

  • Sehr hohe Haftkraft trotz der kleinen Abmessung von Ø2x4mm.
  • Niedriges Gewicht und kleiner Platzbedarf.
  • Sehr harter Sinterwerkstoff.
  • Einbau durch Verkleben, Vergießen, Verspannen oder Kaschieren.
  • Haftkraft: 1,5 N./li>
  • Magnetgüte: N42
  • Farbe: Silber
  • Temperaturbeständigkeit: 80°C
  • Magnetisierung: axial
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2 mm
Höhe:
4 mm
Haftkraft:
1,5 Newton
Weitere Suchbegriffe: stabmagnet ø 2,0 x 4,0 mm, Magnetstab, Magnet, Haftmagnet, Rundmagnet, Rohmagnet, Neodym, NdFeB, Glasmagnet, Glasboardmagnet, Whiteboardmagnet, starke Haftkraft, Permanentmagnet, Permanent-Magnet, Neodym-Magnet, Zylindermagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,112*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,433*
€ 0,515
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,355*
€ 0,422
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,285*
€ 0,339
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,174*
€ 0,207
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Magna-C
37322
ab € 0,95*
Ähnlich
Magna-C
37326
ab € 1,02*
Ähnlich
Magna-C
37328
ab € 1,61*
Ähnlich
Magna-C
37329
ab € 2,13*
Ähnlich
Magna-C
37359
ab € 2,83*
Ähnlich
Magna-C
37342
ab € 0,132*
Ähnlich
Magna-C
37307
ab € 0,122*
Ähnlich
Magna-C
37205
ab € 0,24*
Ähnlich
Magna-C
37233
ab € 0,29*
Ähnlich
Magna-C
37235
ab € 0,22*
Ähnlich
Magna-C
37311
ab € 0,31*
Ähnlich
Magna-C
37337
ab € 0,27*
Ähnlich
Magna-C
37335
ab € 0,40*
Ähnlich
Magna-C
37309
ab € 0,27*
Ähnlich
Magna-C
37310
ab € 0,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.