Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neodym-Flachleiste 40x13,5x5mm mit konischer Senkung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neodym-Flachleiste 40x13,5x5mm mit konischer Senkung
Neodym-Flachleiste 40x13,5x5mm mit konischer Senkung
Neodym-Flachleiste 40x13,5x5mm mit konischer Senkung
Neodym-Flachleiste 40x13,5x5mm mit konischer Senkung
Artikel-Nr.:
     7413-37375
Hersteller:
     Magna-C
Herst.-Nr.:
     37375
EAN/GTIN:
     4260360691096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachleiste
Neodym
NdFeB
Leiste

Haftstarke Flachleiste aus Neodym

Unsere ultraflachen Leisten aus Neodym mit Bohrung eignen sich perfekt zum Einbau in Nuten. Die Flachleisten können einfach über Bohrungen im Schienenboden befestigt werden. Durch die Vernickelung sind unsere Neodym-Magnete und die Fassung aus Stahl außerdem vor Korrosion geschützt und können somit auch im Außeneinsatz verwendet werden.

Produktmerkmale:

  • Abmessung: 40x13,5x5mm.
  • Durchmesser d1 (Bohrung): 3,5mm
  • Durchmesser d2 (Bohrung): 6,7mm
  • Bohrungsabstand: 30,4mm
  • Nur Stege berühren die Haftfläche.
  • Durch ihre flache Form sehr dezent und integrieren sich formschön in Ihr Design.
  • Gehäusematerial: Stahl
  • Einbau durch Verschrauben.
  • Haftkraft: 300 N
  • Magnetgüte: N42
  • Farbe: Silber
  • Temperaturbeständigkeit: 80°C

 

Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Breite:
13,5 mm
Höhe:
5 mm
Für Schrauben:
M3
Bohrungsabstand:
30,4 mm
Haftkraft:
120 Newton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Magna-C
37364
ab € 2,80*
Ähnlich
Magna-C
37566
ab € 6,47*
Ähnlich
Magna-C
37343
ab € 2,24*
Ähnlich
Magna-C
37567
ab € 6,74*
Ähnlich
Magna-C
37370
ab € 3,16*
Ähnlich
Magna-C
37374
ab € 3,96*
Ähnlich
Magna-C
37372
ab € 6,07*
Ähnlich
Magna-C
37371
ab € 4,53*
Ähnlich
Magna-C
37376
ab € 5,25*
Ähnlich
Magna-C
37377
ab € 5,68*
Ähnlich
Magna-C
37565
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.