Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Neodym-Ringmagnet Ø10xØ3,1x5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neodym-Ringmagnet Ø10xØ3,1x5mm
Neodym-Ringmagnet Ø10xØ3,1x5mm
Neodym-Ringmagnet Ø10xØ3,1x5mm
Neodym-Ringmagnet Ø10xØ3,1x5mm
Artikel-Nr.:
     7413-37380
Hersteller:
     Magna-C
Herst.-Nr.:
     37380
EAN/GTIN:
     4260360693366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet Ring
Magnetring
Ringmagnet
ringmagnet 10mm

Haftstarker Ringmagnet aus Neodym

Unsere Ringmagnete aus Neodym lassen sich beispielsweise in oder an Gerätschaften durch Verkleben, Vergießen, Verspannen oder Kaschieren einbauen. Durch den sehr hohen Neodymanteil von 42% haben unsere Scheibenmagnete eine extrem starke Haftkraft im Verhältnis zum Volumen. Durch die Vernickelung sind unsere Neodym-Magnete außerdem vor Korrosion geschützt und können somit auch im Außeneinsatz verwendet werden.

Produktmerkmale:

  • Sehr hohe Haftkraft trotz der kleinen Abmessung von Ø10xØ3,1x5mm.
  • Niedriges Gewicht und kleiner Platzbedarf.
  • Sehr harter Sinterwerkstoff.
  • Einbau durch Verkleben, Vergießen, Verspannen oder Kaschieren.
  • Haftkraft: 25 N
  • Magnetgüte: N42
  • Farbe: Silber
  • Temperaturbeständigkeit: 80°C
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 mm
Innendurchmesser:
3,1 mm
Höhe:
5 mm
Haftkraft:
25 Newton
Weitere Suchbegriffe: magnet ring, Ring-Magnet, Magnet, Haftmagnet, Rundmagnet, Rohmagnet, Neodym, NdFeB, Glasmagnet, Glasboardmagnet, Whiteboardmagnet, starke Haftkraft, Permanentmagnet, Permanent-Magnet, Neodym-Magnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Magna-C
37381
ab € 0,87*
Ähnlich
Magna-C
37345
ab € 0,39*
Ähnlich
Magna-C
37382
ab € 0,80*
Ähnlich
Magna-C
37384
ab € 1,52*
Ähnlich
Magna-C
37344
ab € 0,82*
Ähnlich
Magna-C
37385
ab € 3,00*
Ähnlich
Magna-C
37347
ab € 3,88*
Ähnlich
Magna-C
37386
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.