Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neodym-Flachgreifer mit Öse Ø60x15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neodym-Flachgreifer mit Öse Ø60x15mm
Neodym-Flachgreifer mit Öse Ø60x15mm
Neodym-Flachgreifer mit Öse Ø60x15mm
Neodym-Flachgreifer mit Öse Ø60x15mm
Neodym-Flachgreifer mit Öse Ø60x15mm
Artikel-Nr.:
     7413-37474
Hersteller:
     Magna-C
Herst.-Nr.:
     37474
EAN/GTIN:
     4260360695179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer

Flachgreifer aus Neodym mit Öse und enormer Haftkraft Ø60x15mm

Unserere haftstarken Magnetsysteme mit Öse sind ideal geeignet als mobile Aufhängung für Schilder, Schnüre und Seile - ganz ohne Schrauben!

Produktmerkmale:

  • Abmessung: Ø60x15mm, Höhe mit Öse: 52mm, Ø-Öse: 20,3mm
  • Hohe Haftkraft von 1150 N durch Neodym-Magnet.
  • Farbe: Silber
  • Material Öse: Stahl
  • Temperaturbeständigkeit: 80°C
  • Bringt Gegenstände die hängen sollen an die Decke.
  • Erzeugt einen Festpunkt an der Decke ohne zu bohren, zu dübeln und zu schrauben.
  • Verzinktes, stahlummanteltes, abgeschirmtes System.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
60 mm
Höhe:
52 mm
Haftkraft:
1150 Newton
Weitere Suchbegriffe: flachgreifer magnet, Neodymmagnet, Ösenmagnet, Magnetöse, Neodym, NdFeB, Öse, Haltemagnet, Zylindermagnet, Magnetsystem, Deckenmagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Magna-C
37469
ab € 4,62*
Ähnlich
Magna-C
37470
ab € 5,47*
Ähnlich
Magna-C
37471
ab € 8,08*
Ähnlich
Magna-C
37472
ab € 8,59*
Ähnlich
Magna-C
37473
ab € 9,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.