Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fini Booom Vampire Lutschbonbon färbend mit Kaugummi 200 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fini Booom Vampire Lutschbonbon färbend mit Kaugummi 200 Stk
Fini Booom Vampire Lutschbonbon färbend mit Kaugummi 200 Stk
Fini Booom Vampire Lutschbonbon färbend mit Kaugummi 200 Stk
Artikel-Nr.:
     744-104204
Hersteller:
     Fini Golosinas
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8410525215094
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Bubblegum
Kau-Gummi

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Kaugummi ( Zucker, Glukosesirup, Kaumasse ( Sojalecithin ) , Aroma, Feuchthaltemittel: Glycerin ( E422 ) , Säuerungsmittel: Citronensäure ( E330 ) , Apfelsäure ( E296 ) , Aroma, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren ( E471 ) , Farbstoff: Brillantblau FCF ( E133 )

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1462 kJ / 344 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 86 g
davon Zucker: 73 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,2 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS !

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält Spielzeug oder Kleinteile, die verschluckt oder inhaliert werden können. Beaufsichtigung von Erwachsenen wird empfohlen.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Fini Golosinas Espana, S.L.U., Ctra de Madrid, Km. 385, 30500 Spanien

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,00*
€ 19,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,56*
€ 18,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,19*
€ 17,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,60*
€ 16,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,15*
€ 16,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,36*
€ 13,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.