Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magic Potion Zaubertrank 12 Stück je 65g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Magic Potion Zaubertrank 12 Stück je 65g
Magic Potion Zaubertrank 12 Stück je 65g
Magic Potion Zaubertrank 12 Stück je 65g
Magic Potion Zaubertrank 12 Stück je 65g
Artikel-Nr.:
     744-104891
Hersteller:
     Tri d'Aix
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014437152207

Zutaten: Flüssige Süßware: Glukosesirup, Wasser, Säuerungsmittel: E330, E296; Aroma, Konservierungsmittel: E202; Farbstoff je nach Sorte: E102 (Zitrone, Apfel), E129 (Erdbeere), E133 (Cola, Apfel). Saure Hartkaramelle: Zucker, Säureregulator: E500; Glukosesirup, Farbstoff: E129 (Rotes Bonbon), E133 (Blaues Bonbon). Kann Aktivitäten und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.

Nährwertangaben pro 100 g: Flüssige Süßware
Brennwert: 640 kJ / 152,86 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 32 g
davon Zucker: 4 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,35 g

Nährwertangaben pro 100 g: saure Hartkaramelle
Brennwert: 1142 kJ / 272,76 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 67,2 g
davon Zucker: 8 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 8,45 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken und vor direktem Sonnenlicht schützen

Lebensmittelunternehmer: Tri d'Aix GmbH, August-Schmidt-Str. 6-8, 52477 Alsdorf, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,05*
€ 20,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,63*
€ 19,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,06*
€ 19,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,56*
€ 18,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,93*
€ 17,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,14*
€ 14,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.