Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Band Euca Menthol Pastillen 200g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Red Band Euca Menthol Pastillen 200g Beutel
Red Band Euca Menthol Pastillen 200g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-105109-1
Hersteller:
     Cloetta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8713800121821
Suchbegriffe:
Lutsch-Pastillen
Lutschpastillen
Pastillen
lutschpastillen

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Wasser, Gelatine, Menthol, Eukalyptusöl, Farbstoff (E141).

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1406 kJ / 331 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 78 g
davon Zucker: 59 g
Eiweiß: 4,8 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Nicht bei Temperaturen über 25°C lagern und nicht der direkten Sonne aussetzen.

Lebensmittelunternehmer: Cloetta Deutschland GmbH, Neutorplatz 4, 46395 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,76*
€ 2,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,06*
€ 2,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,88*
€ 2,01
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,78*
€ 1,90
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,73*
€ 1,85
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,37*
€ 1,47
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.