Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Band Lakritz Konfekt 450g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Red Band Lakritz Konfekt 450g Beutel
Red Band Lakritz Konfekt 450g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-105312-1
Hersteller:
     Cloetta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8713800137167
Suchbegriffe:
Lakritz
Lakritz-Konfekt
Lakritzkonfekt
lakritz

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Melasse, Weizenmehl, Glukose-Fructosesirup, ganz gehärtetes Kokosfett, Kokosflocken, Süßholzextrakt, Feuchthaltemittel (Sorbit, Glycerin), Gelatine, Weizenstärke, Farbstoffe (E150c, E153, E132, E120, E160e, E160a), Invertzuckersirup, Kakaopulver, Salz, Wasser, Emulgator (E471), Aromen, pflanzliche Öle (Kokos, Raps), Überzugsmittel (Bienenwachs), Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure), Kokosfett.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1540 kJ / 364 kcal
Fett: 3,0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 2,7 g
Kohlenhydrate: 79 g
davon Zucker: 62 g
Eiweiß: 2,8 g
Salz: 0,22 g

Aufbewahrungshinweis: Nicht bei Temperaturen über 25°C lagern und nicht der direkten Sonne aussetzen.

Lebensmittelunternehmer: Cloetta Deutschland GmbH, Neutorplatz 4, 46395 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,92*
€ 5,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,02*
€ 4,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,60*
€ 3,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,54*
€ 3,79
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,31*
€ 3,54
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,62*
€ 2,80
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.