Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fini Camel Balls Kaugummi Bubble Gum 200 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fini Camel Balls Kaugummi Bubble Gum 200 Stück
Fini Camel Balls Kaugummi Bubble Gum 200 Stück
Artikel-Nr.:
     744-1054
Hersteller:
     Fini Golosinas
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8410525184819
Suchbegriffe:
Bubblegum
Kau-Gummi
Kaugummi
Kinder-Kaugummi

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Kaumasse, Aroma, Säuerungsmittel, Milchsäure, Apfelsäure, Feuchthaltemittel, Glycerin, Säureregulator: Natriumlactat, Trennmittel, Talkum, Überzugsmittel: Öl pflanzlich, Bienenwachs, Carnaubawachs, Paraffinöl, Farbstoff: Chinolingelb, Gelborange S, Alluarot AC, Titandioxid.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1360 kJ / 320 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 80 g
davon Zucker: 70 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,2 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS !

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält Spielzeug oder Kleinteile, die verschluckt oder inhaliert werden können. Beaufsichtigung von Erwachsenen wird empfohlen.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Fini Golosinas Espana, S.L.U., Ctra de Madrid, Km. 385, 30500 Spanien

Weitere Suchbegriffe: Kinderkaugummi, bubblegum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,03*
€ 19,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,58*
€ 18,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,27*
€ 17,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,60*
€ 16,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,24*
€ 16,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,40*
€ 13,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.