Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jelly Belly Ice Cream Mix 1kg Beutel, Bonbon, Gelee-Dragees


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Jelly Belly Ice Cream Mix 1kg Beutel, Bonbon, Gelee-Dragees
Jelly Belly Ice Cream Mix 1kg Beutel, Bonbon, Gelee-Dragees
Artikel-Nr.:
     744-107135
Hersteller:
     Jelly Belly Candy Company
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     071567989671
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Dragee-Bonbons
Drageebonbons

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, modifizierte Maisstärke, Erdbeerpüree, Aromen, Farbstoffe ( E 100, E102 [Tartrazine], E110, E129, E132, E133, E150d, E171 ) ; Kakaopulver, Schokoladenflüssigkeit, Säureregulator ( E330 ) , Salz, Kakaobutter, Überzugsmittel ( E901, E903, E904 ) , Zimt, Tapioka Dextrin, Emulgator ( E322 ) Sojalecithine. E102, E110, E129: Können Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beieinträchtigen.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1547 kJ / 364 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 91 g
davon Zucker: 61 g
Eiweiß: 0 g
Salz: <0,1 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Importeur: Starkfried GmbH, Oststr. 41 - 43, 22844 Norderstedt, Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Dragees, dragee bonbons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,84*
€ 25,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,81*
€ 25,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,46*
€ 24,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,79*
€ 23,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,50*
€ 23,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,35*
€ 18,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.