Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jelly Belly 50 Sorten Geschenkpackung 600g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Jelly Belly 50 Sorten Geschenkpackung 600g
Jelly Belly 50 Sorten Geschenkpackung 600g
Artikel-Nr.:
     744-107200
Hersteller:
     Jelly Belly Candy Company
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     071567985543
Suchbegriffe:
Dragee-Bonbons
Drageebonbons
Dragees
Glückskäfer

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, modifizierte Maisstärke, Säureregulatoren ( E270, E296, E325, E330, E331 ) Aroma ( Koffein ) , Traubensaftkonzentrat, Farbstoffe ( E100, E102, E110, E129, E132, E133, E150D, E171 ) , Himbeerpüree, Erdbeerpüree, Überzugsmittel ( E901, E903, E904 ) , Zitronenpüree, Blaubeerpüree, Brombeerpüree, Erdbeersaftkonzentrat, Pfirsichpüree, dunkle Schokolade ( Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator: E322 Sojalecithine, Aroma ) , Apfelsaftkonzentrat, Kokosnuss, Banananpüree, Pflaumensaftkonzentrat, Orangenpüree, Mangopüree, Kakaopulver, Birnensaftkonzentrat, Passionsfruchtsaftkonzentrat, Kaffee, Kiwisaftkonzentrat, Mangosaftkonzentrat, Granatapfelsaftkonzentrat, Wassermelonensaftkonzentrat, Mandarinensaftkonzentrat, Kirschsaftkonzentrat, Grapefruitsaftkonzentrat, Ananassaftkonzentrat, Ascorbinsäure, Limonensaftkonzentrat, Honigmelonenpulver, Tafelsalz. Farbstoffe aus Lebensmitteln ( Konzentrat von Apfel, schwarzer Karotte, Hisbiskus ) , Tapiokadextrin, Vanillebohne. E 102, 110, E129: Können Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1530 kJ / 360 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 90 g
davon Zucker: 60 g
Eiweiß: 0 g
Salz: <0,1 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Starkfried GmbH/ Jelly Belly Candy Company Europe, Oststr. 41 - 43, 22844 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,17*
€ 29,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,04*
€ 28,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,82*
€ 27,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,88*
€ 26,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,48*
€ 26,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,95*
€ 21,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.