Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jubiläums-Wundertüte Junge, 20 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Jubiläums-Wundertüte Junge, 20 Stück
Jubiläums-Wundertüte Junge, 20 Stück
Jubiläums-Wundertüte Junge, 20 Stück
Jubiläums-Wundertüte Junge, 20 Stück
Artikel-Nr.:
     744-1144
Hersteller:
     Nitzling GmbH
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wundertüte

Zutaten: keine Lebensmittel enthalten

Nährwertangaben pro 100 g/ml:
Brennwert: k. A. kJ / k. A. kcal
Fett: k. A.
davon gesättigte Fettsäuren: k. A.
Kohlenhydrate: k. A.
davon Zucker: k. A.
Eiweiß: k. A.
Salz: k. A.

! ACHTUNG WARNHINWEIS !

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält Spielzeug oder Kleinteile, die verschluckt oder inhaliert werden können. Beaufsichtigung von Erwachsenen wird empfohlen.

Aufbewahrungshinweis: k. A.

Lebensmittelunternehmer: Nitzling GmbH, Ketzberger Höhe 11, 42929 Wermelskirchen, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,23*
€ 35,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,03*
€ 35,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,80*
€ 34,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,02*
€ 33,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,97*
€ 32,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,26*
€ 26,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.