Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Schwarzer Holunder, Bonbons, 18 Beutel je 90g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kaiser Schwarzer Holunder, Bonbons, 18 Beutel je 90g
Kaiser Schwarzer Holunder, Bonbons, 18 Beutel je 90g
Kaiser Schwarzer Holunder, Bonbons, 18 Beutel je 90g
Artikel-Nr.:
     744-115350
Hersteller:
     Fr. Kaiser 3 Tannen-Werk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9000154626454
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Frucht-Tee
Fruchtee

Zutaten: Zucker; Glukosesirup; Invertzuckersirup; Säuerungsmittel: Citronensäure; Holunderbeerpüree (1,5%**); Holunderbeersaftkonzentrat (0,9%**); Verdickungsmittel: Pektin; Vitamin C; natürliches Aroma; Holunderbeeraroma. **entspricht ca. 7,1g Holunderbeeren

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1574 kJ / 370 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 91 g
davon Zucker: 68 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Fr. Kaiser GmbH · 3 Tannen-Werk, Bahnhofstraße 35, 71332 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,29*
€ 34,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,09*
€ 34,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,61*
€ 32,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,42*
€ 31,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,15*
€ 31,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,58*
€ 25,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.