Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Kirsche Aronia, Bonbons, 90g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kaiser Kirsche Aronia, Bonbons, 90g Beutel
Kaiser Kirsche Aronia, Bonbons, 90g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-115352-1
Hersteller:
     Fr. Kaiser 3 Tannen-Werk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9000154028456
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Frucht-Bonbons
Fruchtbonbons

Zutaten: Zucker; Glukosesirup; Invertzuckersirup; Säuerungsmittel: Citronensäure; Sauerkirschpüree (1,5%**); Sauerkirschsaftkonzentrat (0,75%**); Vitamin C; natürliches Kirsch-Aroma mit anderen natürlichen Aromen; Aroniasaftkonzentrat (0,28%***); Verdickungsmittel: Pektin; Holunderbeersaftkonzentrat. **/*** entspricht ca. 5,1g Sauerkirschen/ ca. 1g Aroniabeeren

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1570 kJ / 369 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 91 g
davon Zucker: 68 g
Eiweiß: <0,1 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Fr. Kaiser GmbH · 3 Tannen-Werk, Bahnhofstraße 35, 71332 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,93*
€ 3,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,18*
€ 2,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,02*
€ 2,16
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,90*
€ 2,03
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,85*
€ 1,98
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,48*
€ 1,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.