Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Em-eukal Zitrone zuckerfrei, Hustenbonbon, 75g Beutel


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Em-eukal Zitrone zuckerfrei, Hustenbonbon, 75g Beutel
Em-eukal Zitrone zuckerfrei, Hustenbonbon, 75g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-116006-1
Hersteller:
     Dr. C. Soldan
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009077024205
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Hals-Bonbons
Halsbonbons

Zutaten: Süßungsmittel: Isomalt; Melisse-Schafgarbe-Extrakt 1%; Kräuter-Extrakt; Vitamin C; Zitronensaftkonzentrat; natürliches Aroma; Menthol; Eukalyptusöl; Pfefferminzöl; Säuerungsmittel: Citronensäure; Süßungsmittel: Sucralose. Kann Spuren von Gluten enthalten. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 987 kJ / 237 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 96 g
davon Zucker: <0,5 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Lichtgeschützt, trocken und kühl lagern

Lebensmittelunternehmer: SOLDAN Holding + Bonbonspezialitäten GmbH, Dr.-Carl-Soldan-Platz 1, 91325 Deutschland

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 1,30*
€ 2,61*
1 Tag
19
€ 7,90*
ab € 1,358*
€ 2,648*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 1,98*
€ 3,70*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 3,70*
€ 3,96
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,76*
€ 2,95
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,65*
€ 2,84
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 2,55*
€ 2,73
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 2,47*
€ 2,64
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,98*
€ 2,12
pro Beutel
1 Beutel enthält 0,075 Kilogramm (ab € 26,40* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.