Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Em-eukal Salbei-Honig, Hustenbonbon, 75g Beutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Em-eukal Salbei-Honig, Hustenbonbon, 75g Beutel
Em-eukal Salbei-Honig, Hustenbonbon, 75g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-116063-1
Hersteller:
     Dr. C. Soldan
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009077024762
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Hals-Bonbons
Halsbonbons

Zutaten: Zucker; Glukosesiurp; Akazienhonig 6%; Salbeiextrakt 1%; Säuerungsmittel: Citronensäure; Vitamin C; Salbeiöl 0,02 %; Zitronenöl.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1647 kJ / 390 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 96 g
davon Zucker: 70 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,05 g

Aufbewahrungshinweis: Lichtgeschützt, trocken und kühl lagern

Lebensmittelunternehmer: SOLDAN Holding + Bonbonspezialitäten GmbH, Dr.-Carl-Soldan-Platz 1, 91325 Adelsdorf, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
1 Stück enthält 75 Gramm (ab € 0,02547* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,50
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,91*
€ 2,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.