Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bayrischer Blockmalz, Bonbon, 100g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bayrischer Blockmalz, Bonbon, 100g Beutel
Bayrischer Blockmalz, Bonbon, 100g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-116099-1
Hersteller:
     Dr. C. Soldan
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009077020511
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Hals-Bonbons
Halsbonbons

Zutaten: Zucker, Gerstenmalzextrakt 16%, Glukosesirup, brauner Zuckersirup, Karamellzuckersirup.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1628 kJ / 383 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 95 g
davon Zucker: 83 g
Eiweiß: 0,5 g
Salz: 0,01 g

Aufbewahrungshinweis: Lichtgeschützt, trocken und kühl lagern

Lebensmittelunternehmer: SOLDAN Holding + Bonbonspezialitäten GmbH, Dr.-Carl-Soldan-Platz 1, 91325 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,63*
€ 3,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,65*
€ 2,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,55*
€ 2,73
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,43*
€ 2,60
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,34*
€ 2,50
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,88*
€ 2,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.