Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Em-eukal Kinder Wildkirsche zuckerfrei, Bonbon, 75g Beutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Em-eukal Kinder Wildkirsche zuckerfrei, Bonbon, 75g Beutel
Em-eukal Kinder Wildkirsche zuckerfrei, Bonbon, 75g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-116111-1
Hersteller:
     Dr. C. Soldan
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009077020559
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Hals-Bonbons
Halsbonbons

Zutaten: Süßungsmittel: Isomalt; Säuerungsmittel: Zitronensäure; Vitamine: Vitamin C, Calcium - D - pantothenat, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin B12; Malzextrakt ( aus Gerstenmalz ) ; Kräuterextrakt; natürliches Aroma; Kirschsaftkonzentrat 0,1g/100g; gefärbt mit: Rote - Bete - Saftkonzentrat; Süßholzwurzelextrakt; Menthol; Süßungsmittel: Sucralose. Hustenbonbons mit dem Süßungsmittel Isomalt 96g/100g, kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 983 kJ / 236 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 97 g
davon Zucker: 0 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Lichtgeschützt, trocken und kühl lagern

Lebensmittelunternehmer: SOLDAN Holding + Bonbonspezialitäten GmbH, Dr.-Carl-Soldan-Platz 1, 91325 Adelsdorf, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 75 Gramm (ab € 0,02187* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.