Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Em-eukal Klassisch, Hustenbonbon, 150g Beutel


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Em-eukal Klassisch, Hustenbonbon, 150g Beutel
Em-eukal Klassisch, Hustenbonbon, 150g Beutel
Em-eukal Klassisch, Hustenbonbon, 150g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-116140-1
Hersteller:
     Dr. C. Soldan
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009077024007
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Hals-Bonbons
Halsbonbons

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Karamell, Menthol, Eukalyptusöl.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1654 kJ / 392 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 97 g
davon Zucker: 70 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Lichtgeschützt, trocken und kühl lagern

Lebensmittelunternehmer: SOLDAN Holding + Bonbonspezialitäten GmbH, Dr.-Carl-Soldan-Platz 1, 91325 Adelsdorf, Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 7,90*
ab € 1,855*
€ 3,485*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 2,51*
€ 4,59*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 4,59*
€ 4,91
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 3,46*
€ 3,70
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,33*
€ 3,56
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,21*
€ 3,43
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 3,12*
€ 3,34
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 2,51*
€ 2,69
pro Beutel
1 Beutel enthält 0,15 Kilogramm (ab € 16,73334* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.