Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Em-eukal Salbei, Hustenbonbon, 150g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Em-eukal Salbei, Hustenbonbon, 150g Beutel
Em-eukal Salbei, Hustenbonbon, 150g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-116141-1
Hersteller:
     Dr. C. Soldan
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009077024656
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Hals-Bonbons
Halsbonbons

Zutaten: Zucker; Glukosesirup; Salbeiextrakt 1%; Vitamin C, Salbeiöl mit anderen natürlichen Aromen, Zitronenöl, Säuerungsmittel: Citronensäure; gefärbt mit: Rote-Bete-Konzentrat. Kann Spuren von Gluten enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1647 kJ / 390 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 96 g
davon Zucker: 68 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,05 g

Aufbewahrungshinweis: Lichtgeschützt, trocken und kühl lagern

Lebensmittelunternehmer: SOLDAN Holding + Bonbonspezialitäten GmbH, Dr.-Carl-Soldan-Platz 1, 91325 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,76*
€ 5,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,92*
€ 4,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,49*
€ 3,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,42*
€ 3,66
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,24*
€ 3,47
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,52*
€ 2,70
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.