Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rheila Lakritz Hütchen 90g 20 Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rheila Lakritz Hütchen 90g 20 Beutel
Rheila Lakritz Hütchen 90g 20 Beutel
Rheila Lakritz Hütchen 90g 20 Beutel
Artikel-Nr.:
     744-116725
Hersteller:
     Dr. C. Soldan
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009077655058
Suchbegriffe:
Lakritz
Lakritz-Konfekt
Lakritzkonfekt
lakritz

Zutaten: Verdickungsmittel: Gummi arabicum; Zucker; Glukosesirup; 7% Ammoniumchlorid; 4% Lakritz ( Süßholzwurzelextrakt, Melasse, Dextrine ) ; natürliches Aroma; Kokosöl; Überzugsmittel: Bienen- und Carnaubawachs.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1028 kJ / 245 kcal
Fett: 0,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,1 g
Kohlenhydrate: 47 g
davon Zucker: 40 g
Eiweiß: 0 g
Salz: <0,2 g

Aufbewahrungshinweis: Lichtgeschützt, trocken und kühl lagern

Lebensmittelunternehmer: SOLDAN Holding + Bonbonspezialitäten GmbH, Dr.-Carl-Soldan-Platz 1, 91325 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,90*
€ 53,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,64*
€ 52,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,73*
€ 50,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,47*
€ 49,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,75*
€ 47,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,47*
€ 40,09
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.