Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Daim Riegel, Schokolade, 36 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Daim Riegel, Schokolade, 36 Stück
Daim Riegel, Schokolade, 36 Stück
Daim Riegel, Schokolade, 36 Stück
Artikel-Nr.:
     744-11861
Hersteller:
     Mondelez
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7622200180301
Suchbegriffe:
Müsli Riegel
Müsliriegel
Proteinriegel
süße Snacks

Zutaten: Zucker, pflanzliches Fett, Kakaobutter, Magermilchpulver, Butter, Kakaomasse, Butterreinfett, Süßmolkenpulver, Mandeln ( 2,5% ) , gezuckerte Kondensmagermilch, Salz, EmulgatorSoja-Lecithin, Aroma.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2215 kJ / 530 kcal
Fett: 31 g
davon gesättigte Fettsäuren: 16 g
Kohlenhydrate: 59,5 g
davon Zucker: 59 g
Eiweiß: 2,9 g
Salz: 0,85 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Mondelez Deutschland GmbH, Langemarckstr. 4-20, 28199 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,82*
€ 24,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,79*
€ 24,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,58*
€ 23,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,86*
€ 22,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,58*
€ 22,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,64*
€ 17,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.