Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milka Tender Milch, Biskuit, Schokolade, 37g Riegel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Milka Tender Milch, Biskuit, Schokolade, 37g Riegel
Milka Tender Milch, Biskuit, Schokolade, 37g Riegel
Milka Tender Milch, Biskuit, Schokolade, 37g Riegel
Artikel-Nr.:
     744-12014-1
Hersteller:
     Mondelez
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     76222498
Suchbegriffe:
Kuchen
Kuchen-Schnitte
Kuchen-Snack
Kuchenschnitte

Zutaten: Zucker, Weizenmehl, Flüssigei, Glukose-Fruktuse-Sirup, pflanzliche Fette, gezuckerte Kondensmilch 8,5%, Feuchthaltemittel: Sorbit, Kakaobutter, Magermilchpulver, Kakaomasse, Süßmolkenpulver, Butterreinfett, Emulgator Soja-Lecithin, E471, E476, E475, Alkohol ( zur Verbesserung der Haltbarkeit ) , Haselnüsse, Backtriebmittel E450, E500, Salz, Aromen, Weizenstärke.
Kann Spuren von anderen Nüssen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1775 kJ / 425 kcal
Fett: 20 g
davon gesättigte Fettsäuren: 12,5 g
Kohlenhydrate: 55,5 g
davon Zucker: 37,5 g
Eiweiß: 5,9 g
Salz: 0,6 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Mondelez Deutschland GmbH, Langemarckstr. 4-20, 28199 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,56*
€ 1,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,25*
€ 1,34
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,97*
€ 1,04
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,93*
€ 1,00
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,90*
€ 0,96
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,72*
€ 0,77
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.