Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milka Tender Milch, Biskuit, Schokolade, 21 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Milka Tender Milch, Biskuit, Schokolade, 21 Stück
Milka Tender Milch, Biskuit, Schokolade, 21 Stück
Milka Tender Milch, Biskuit, Schokolade, 21 Stück
Milka Tender Milch, Biskuit, Schokolade, 21 Stück
Artikel-Nr.:
     744-12014
Hersteller:
     Mondelez
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7622200332199
Suchbegriffe:
Kuchen
Kuchen-Schnitte
Kuchen-Snack
Kuchenschnitte

Zutaten: Zucker, Weizenmehl, Flüssigei, Glukose-Fruktuse-Sirup, pflanzliche Fette, gezuckerte Kondensmilch 8,5%, Feuchthaltemittel: Sorbit, Kakaobutter, Magermilchpulver, Kakaomasse, Süßmolkenpulver, Butterreinfett, Emulgator Soja-Lecithin, E471, E476, E475, Alkohol ( zur Verbesserung der Haltbarkeit ) , Haselnüsse, Backtriebmittel E450, E500, Salz, Aromen, Weizenstärke.
Kann Spuren von anderen Nüssen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1775 kJ / 425 kcal
Fett: 20 g
davon gesättigte Fettsäuren: 12,5 g
Kohlenhydrate: 55,5 g
davon Zucker: 37,5 g
Eiweiß: 5,9 g
Salz: 0,6 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Mondelez Deutschland GmbH, Langemarckstr. 4-20, 28199 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,25*
€ 17,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,80*
€ 16,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,10*
€ 16,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,74*
€ 15,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,24*
€ 15,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,45*
€ 12,25
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.