Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milka Tender Nuss, Biskuit, Schokolade, 21 Riegel je 37g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Milka Tender Nuss, Biskuit, Schokolade, 21 Riegel je 37g
Milka Tender Nuss, Biskuit, Schokolade, 21 Riegel je 37g
Milka Tender Nuss, Biskuit, Schokolade, 21 Riegel je 37g
Artikel-Nr.:
     744-12015
Hersteller:
     Mondelez
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7622200332205
Suchbegriffe:
Kuchen
Kuchen-Schnitte
Kuchen-Snack
Kuchenschnitte

Zutaten: Zucker, Weizenmehl, Ei, Glukose-Fruktose-Sirup, pflanzliche Fette (Palm, Palmkern, Kokos), Feuchthaltemittel (Sorbit), Kakaobutter, gezuckerte Kondensmilch (Vollmilch ,Zucker), Magermilchpulver, Kakaomasse, Süßmolkenpulver (aus Milch), Butterreinfett, Haselnüsse (1%), Alkohol**, Emulgatoren (Sojalecithin, E471, E475, E476), Salz, Backtriebmittel (E450, E500), fettarmes Kakaopulver, Weizenstärke, Aromen. **Zur Verbesserung der Haltbarkeit. Kann andere Nüsse enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1795 kJ / 430 kcal
Fett: 18 g
davon gesättigte Fettsäuren: 7,2 g
Kohlenhydrate: 59 g
davon Zucker: 41,5 g
Eiweiß: 6,8 g
Salz: 0,57 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Mondelez Deutschland GmbH, Langemarckstr. 4-20, 28199 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 11,42*
€ 15,97*
€ 4,99*
ab € 13,29*
€ 18,34*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,97*
€ 17,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,65*
€ 16,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,89*
€ 15,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,58*
€ 15,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,13*
€ 15,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,42*
€ 12,22
pro Packung
1 Packung enthält 0,78 Kilogramm (ab € 14,64103* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.