Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amicelli, Riegel, Schokolade, 200g Packung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amicelli, Riegel, Schokolade, 200g Packung
Amicelli, Riegel, Schokolade, 200g Packung
Amicelli, Riegel, Schokolade, 200g Packung
Artikel-Nr.:
     744-12056
Hersteller:
     Ritter Sport
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000417101228
Suchbegriffe:
Gebäck
Kekse
Plätzchen
Cafe-Röllchen

Zutaten: Zucker, Palmkernöl*, Weizenmehl, Magermilchpulver, Haselnussmasse (7%), Kakaobutter**, Kakaomasse**, Süßmolkenpulver, Laktose, Butterreinfett, magerer Kakao**, Emulgator: Lecithine (Soja), Salz. Kann Spuren von Erdnüssen, anderen Schalenfrüchten, Sesamsamen und Ei enthalten. *zertifiziert nachhaltig **Rainforest Alliance Certified

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2141 kJ / 512 kcal
Fett: 26 g
davon gesättigte Fettsäuren: 16 g
Kohlenhydrate: 62 g
davon Zucker: 53 g
Eiweiß: 6,1 g
Salz: 0,24 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Alfred Ritter GmbH & Co. KG, Alfred-Ritter-Str. 25, 71111 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.