Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celebrations, Schokoladen-Riegel Mischung 269g Packung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Celebrations, Schokoladen-Riegel Mischung 269g Packung
Celebrations, Schokoladen-Riegel Mischung 269g Packung
Celebrations, Schokoladen-Riegel Mischung 269g Packung
Artikel-Nr.:
     744-12078
Hersteller:
     Mars
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5000159500296
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schokolade

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Kakaobutter, Magermilchpulver, Kakaomasse, Butterreinfett (aus Milch), Erdnüsse, Palmfett, Kokosraspel, Weizenmehl, Milchzucker, Molkepermeat (aus Milch), Sonnenblumenöl, Vollmilchpulver, Emulgatoren (Sojalecithin, E471), Gerstenmalzextrakt, Salz, fettarmer Kakao, Feuchthaltemittel (Glycerin), Hühnerei-Trockeneiweiß, Backtriebmittel (E341, E500, E501), Vanilleextrakt, Milcheiweiß, Stärke, Weizengluten, Süßmolkenpulver (aus Milch). Kann enthalten: Mandel, Haselnuss, Hafer.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2071 kJ / 495 kcal
Fett: 24 g
davon gesättigte Fettsäuren: 14 g
Kohlenhydrate: 62 g
davon Zucker: 55 g
Eiweiß: 5,5 g
Salz: 0,39 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: MARS GmbH, Industriering 17, 41751 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,96*
1 Stück enthält 269 Gramm (ab € 0,01725* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,64*
€ 4,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.