Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snickers, Riegel, Schokolade, 32 Riegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snickers, Riegel, Schokolade, 32 Riegel
Snickers, Riegel, Schokolade, 32 Riegel
Snickers, Riegel, Schokolade, 32 Riegel
Artikel-Nr.:
     744-12080
Hersteller:
     Mars
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5000159559928
Suchbegriffe:
Cafe-Gebäck
Kaffee-Gebäck
Kaffeegebäck
Portionsware

Zutaten: Zucker, Erdnüsse, Glukosesirup, Magermilchpulver, Pflanzenfett, Kakaobutter, Kakaomasse, entsalztes Molkenpulver, Butterreinfett, Milchzucker, Salz, Emulgator ( Sojalecithin ) , Hühnerei-Trockeneiweiss, natürliches Vanillextrakt, hydrolisiertes Milcheiweiß

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2018 kJ / 481 kcal
Fett: 22,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: 7,9 g
Kohlenhydrate: 60,5 g
davon Zucker: 51,8 g
Eiweiß: 8,6 g
Salz: 0,63 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: MARS GmbH, Industriering 17, 41751 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 744
unbekannt
32
€ 5,51*
ab € 0,54438*
€ 0,73438*
2 Tage
2880
32
€ 2,90*
ab € 0,66969*
€ 0,89969*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Stück
€ 0,73438*
€ 0,78579
pro Stück
ab 64 Stück
€ 0,72438*
€ 0,77509
pro Stück
ab 160 Stück
€ 0,69438*
€ 0,74299
pro Stück
ab 320 Stück
€ 0,67438*
€ 0,72159
pro Stück
ab 640 Stück
€ 0,66438*
€ 0,71089
pro Stück
ab 96000 Stück
€ 0,54438*
€ 0,58249
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Stück
Mindestbestellmenge: 32 Stück ( entspricht € 23,50016* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.