Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balisto Korn-Mix, Schokolade, 37g Riegel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Balisto Korn-Mix, Schokolade, 37g Riegel
Balisto Korn-Mix, Schokolade, 37g Riegel
Artikel-Nr.:
     744-12124-1
Hersteller:
     Mars
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5000159418577
Suchbegriffe:
Müsli Riegel
Müsliriegel
Proteinriegel
süße Snacks

Zutaten: Zucker, Vollkorn ( 23% ) ( Haferflocken, Weizenvollkornmehl, Gerstenmehl ) , gehärtetes Pflanzenfett, Kakaobutter, Weizenmehl, Magermilchpulver, Kakomasse, Butterreinfett, entsalztes Molkenpulver, Milchzucker, Emulgator ( Sojalecithin ) , Salz, Backtriebmittel ( E500 ) , natürliches Vanilleextrakt. ( Spuren: Haselnuss, Mandel )

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2094 kJ / 500 kcal
Fett: 24,2 g
davon gesättigte Fettsäuren: 11,4 g
Kohlenhydrate: 62 g
davon Zucker: 42 g
Eiweiß: 6,6 g
Salz: 0,72 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: MARS GmbH, Industriering 17, 41751 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,54*
€ 1,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,23*
€ 1,32
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,96*
€ 1,03
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,91*
€ 0,97
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,89*
€ 0,95
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,71*
€ 0,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.