Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balisto Korn-Mix, Schokolade, 20 Doppelriegel je 37g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Balisto Korn-Mix, Schokolade, 20 Doppelriegel je 37g
Balisto Korn-Mix, Schokolade, 20 Doppelriegel je 37g
Balisto Korn-Mix, Schokolade, 20 Doppelriegel je 37g
Artikel-Nr.:
     744-12124
Hersteller:
     Mars
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5000159418584
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Gebäck
Kekse

Zutaten: Zucker, Vollkorn ( 23% ) ( Haferflocken, Weizenvollkornmehl, Gerstenmehl ) , gehärtetes Pflanzenfett, Kakaobutter, Weizenmehl, Magermilchpulver, Kakomasse, Butterreinfett, entsalztes Molkenpulver, Milchzucker, Emulgator ( Sojalecithin ) , Salz, Backtriebmittel ( E500 ) , natürliches Vanilleextrakt. ( Spuren: Haselnuss, Mandel )

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2094 kJ / 500 kcal
Fett: 24,2 g
davon gesättigte Fettsäuren: 11,4 g
Kohlenhydrate: 62 g
davon Zucker: 42 g
Eiweiß: 6,6 g
Salz: 0,72 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: MARS GmbH, Industriering 17, 41751 Deutschland

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 9,85*
€ 14,87*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 10,66*
€ 15,13*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 13,01*
€ 18,04*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,13*
€ 16,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,77*
€ 15,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,97*
€ 14,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,72*
€ 14,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,33*
€ 14,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,66*
€ 11,41
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,533* pro Stück)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.