Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balisto Müsli-Mix, Schokolade, 37g Riegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Balisto Müsli-Mix, Schokolade, 37g Riegel
Balisto Müsli-Mix, Schokolade, 37g Riegel
Artikel-Nr.:
     744-12125-1
Hersteller:
     Mars
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5000159418546
Suchbegriffe:
Knabber-Gebäck
Knabber-Paket
Knabbergebäck
Knabberpaket

Zutaten: Zucker, Vollkorn ( 19% ) ( Haferflocken, Weizenvollkornmehl, Gerstenmehl ) , gehärtetes Pflanzenfett, Milchzutaten ( 9,5% ) Magermilchpulver, Vollmilchpulver, Butterreinfett ) , Kakaobutter, Rosinen ( 6,8% ) , Weizenmehl, Kakaomasse, Haselnüsse ( 2,0% ) , entsalztes Molkenpulver, Milchzucker, Magermilchjoghurtpulver, Salz, Backtriebmittel ( E500 ) , Emulgator ( Sojalecithine ) , Pflanzenöl, natürliches Vanilleextrakt. ( Spuren: Mandel ) .

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2126 kJ / 508 kcal
Fett: 26,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: 11,3 g
Kohlenhydrate: 59,8 g
davon Zucker: 42,6 g
Eiweiß: 6,7 g
Salz: 0,62 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: MARS GmbH, Industriering 17, 41751 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 0,97
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 0,94
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,71*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.