Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yogoice Fruchtgetränk, Wassereis, 450ml Packung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Yogoice Fruchtgetränk, Wassereis, 450ml Packung
Yogoice Fruchtgetränk, Wassereis, 450ml Packung
Yogoice Fruchtgetränk, Wassereis, 450ml Packung
Artikel-Nr.:
     744-1219-1
Hersteller:
     Productos Taxi S.L
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8412126740104
Suchbegriffe:
Wasser-Eis
Wassereis
wasser eis

Zutaten: Wasser, Zucker, Emulgator (E466), Säuerungsmittel (E330), Aroma, Farbstoffe (E102*, E129* und E133). *Kann Aktivität und Aufmerksamkeit von Kindern beeinträchtigen.

Nährwertangaben pro 100 ml:
Brennwert: 357 kJ / 84 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 21 g
davon Zucker: 18 g
Eiweiß: 0,2 g
Salz: 0,05 g

Aufbewahrungshinweis: k. A.

Lebensmittelunternehmer: Productos Taxi S.L, Avenida Peris Y Valero 107, 46006 Spanien

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,32*
€ 7,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,94*
€ 5,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,76*
€ 5,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,51*
€ 5,37
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,35*
€ 5,18
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 3,47*
€ 4,13
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.