Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitschler Brizzl Ufos, saure Brauseoblaten, 15 Beutel je 75g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hitschler Brizzl Ufos, saure Brauseoblaten, 15 Beutel je 75g
Hitschler Brizzl Ufos, saure Brauseoblaten, 15 Beutel je 75g
Hitschler Brizzl Ufos, saure Brauseoblaten, 15 Beutel je 75g
Artikel-Nr.:
     744-122551
Hersteller:
     Hitschler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4100250105350

Zutaten: Zucker, Stärke, Wasser, Dextrose, Säuerungsmittel: Weinsäure; Säureregulator: Natriumhydrogencarbonat; Aromen, Farbstoffe: Kurkumin, Indigotin, Betenrot.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1492 kJ / 351 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 87 g
davon Zucker: 51 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,86 g

Aufbewahrungshinweis: Wärmegeschützt und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: hitschler International GmbH & Co. KG, Aachener Straße 1042, 50858 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,60*
€ 38,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,20*
€ 37,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,15*
€ 35,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,41*
€ 34,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,87*
€ 34,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,97*
€ 27,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.