Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Double Dip Schleckpulver, Brause-Pulver, 18g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Double Dip Schleckpulver, Brause-Pulver, 18g Beutel
Double Dip Schleckpulver, Brause-Pulver, 18g Beutel
Double Dip Schleckpulver, Brause-Pulver, 18g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-1240-1
Hersteller:
     Swizzels Matlow
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5010478810075
Suchbegriffe:
Brause-Bonbons
Brause-Pulver
Brauseartikel
Brausebonbons

Zutaten: Zucker, Dextrose, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Weinsäure, Maismehl, Natriumbicarbonat, Trennmittel: Magnesiumcarbonat, Stearinsäure, Salze von Speisefettsäuren, modifizierte Maisstärke, Aromen, Farbstoffe: Beetenrot, Kurkumin, Lutein

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1654 kJ / 390 kcal
Fett: 0,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 94,2 g
davon Zucker: 91,9 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,04 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Swizzels Matlow Ltd., Carlton House, Albion Road, New Mills, High Peak, Derbyshire Großbritannien

Weitere Suchbegriffe: Brausepulver, brause bonbons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,87*
€ 0,93
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,55*
€ 0,59
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,54*
€ 0,58
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,49*
€ 0,52
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,48*
€ 0,51
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,39*
€ 0,42
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.