Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Double Dip Schleckpulver, Brause-Pulver, 24 Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Double Dip Schleckpulver, Brause-Pulver, 24 Beutel
Double Dip Schleckpulver, Brause-Pulver, 24 Beutel
Double Dip Schleckpulver, Brause-Pulver, 24 Beutel
Double Dip Schleckpulver, Brause-Pulver, 24 Beutel
Artikel-Nr.:
     744-1240
Hersteller:
     Swizzels Matlow
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5010478655119
Suchbegriffe:
Brause-Bonbons
Brause-Pulver
Brauseartikel
Brausebonbons

Zutaten: Zucker, Dextrose, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Weinsäure, Maismehl, Natriumbicarbonat, Trennmittel: Magnesiumcarbonat, Stearinsäure, Salze von Speisefettsäuren, modifizierte Maisstärke, Aromen, Farbstoffe: Beetenrot, Kurkumin, Lutein

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1654 kJ / 390 kcal
Fett: 0,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 94,2 g
davon Zucker: 91,9 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,04 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Swizzels Matlow Ltd., Carlton House, Albion Road, New Mills, High Peak, Derbyshire Großbritannien

Weitere Suchbegriffe: Brausepulver, brause bonbons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,11*
€ 10,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,77*
€ 10,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,66*
€ 9,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,37*
€ 8,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,07*
€ 8,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,34*
€ 6,78
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.