Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reber Mozart-Duett 40g, Geschenkpackung, 30 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reber Mozart-Duett 40g, Geschenkpackung, 30 Stück
Reber Mozart-Duett 40g, Geschenkpackung, 30 Stück
Reber Mozart-Duett 40g, Geschenkpackung, 30 Stück
Artikel-Nr.:
     744-12416
Hersteller:
     Paul Reber
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4101730603489
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Glückskäfer

Zutaten: Zucker, Mandeln ( 36% im Marzipan ) , Kakaomasse, Kakaobutter, Haselnüsse ( 38% im Haselnuss-Nougat ) , Vollmilchpulver, Pistazienkerne ( 3,5% im Pistazienmarzipan ) , Feuchthaltemittel: Invertase, Emulgator: Sojalecithine, Aroma. Kann Spuren von Weizen- und Eibestandteilen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2126 kJ / 509 kcal
Fett: 28,4 g
davon gesättigte Fettsäuren: 10,1 g
Kohlenhydrate: 54,1 g
davon Zucker: 48,1 g
Eiweiß: 8 g
Salz: 0,05 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Paul Reber GmbH & Co. KG, Ludwigstraße 10, 83435 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,59*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,50*
€ 74,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,16*
€ 74,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,32*
€ 70,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,23*
€ 69,80
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,59*
€ 57,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.