Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fishermans Friend Raspberry ohne Zucker, Pastillen, 24 Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fishermans Friend Raspberry ohne Zucker, Pastillen, 24 Beutel
Fishermans Friend Raspberry ohne Zucker, Pastillen, 24 Beutel
Fishermans Friend Raspberry ohne Zucker, Pastillen, 24 Beutel
Artikel-Nr.:
     744-124503
Hersteller:
     Lofthouse of Fleetwood
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5000357106146
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Frucht-Tee
Fruchtee

Zutaten: Süßungsmittel: Sorbit, Sucralose, Acesulfam K; natürliches Aroma: Himbeere ( enthält Holunderfruchtsaftkonzentrat ) , Menthol; Trennmittel: Magnesiumsalze der Speisefettsäuren. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 5 Jahren geeignet!

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1008 kJ / 243 kcal
Fett: 1,28 g
davon gesättigte Fettsäuren: 1,28 g
Kohlenhydrate: 95,92 g
davon Zucker: 0,17 g
Eiweiß: 0,01 g
Salz: 0,003 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lofthouse of Fleetwood Ltd., Maritime Street, Fleetwood, Lancashire Großbritannien

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,88*
€ 30,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,55*
€ 30,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,19*
€ 29,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,15*
€ 27,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,93*
€ 27,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,15*
€ 22,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.