Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Candy Halsketten, Necklace, 70 Stück einzeln verpackt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Candy Halsketten, Necklace, 70 Stück einzeln verpackt
Candy Halsketten, Necklace, 70 Stück einzeln verpackt
Candy Halsketten, Necklace, 70 Stück einzeln verpackt
Candy Halsketten, Necklace, 70 Stück einzeln verpackt
Artikel-Nr.:
     744-124645
Hersteller:
     alex sweets
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4262393720132

Zutaten: Dextrose, Glukosesirup, Maltodextrin, Trennmittel: Magnesiumstearat; Säuerungsmittel: Citronensäure; Aromen, Farbstoffe: E100, E141, E160a, E162.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1605 kJ / 383 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 94 g
davon Zucker: 85 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g



! ACHTUNG WARNHINWEIS !

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält Spielzeug oder Kleinteile, die verschluckt oder inhaliert werden können. Beaufsichtigung von Erwachsenen wird empfohlen.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Alex Sweets GmbH, Werner-von-Siemens-Straße 23, 52477 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,45*
€ 18,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,13*
€ 18,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,51*
€ 17,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,98*
€ 17,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,39*
€ 16,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,44*
€ 13,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.