Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wrigleys Hubba Bubba Bubble Tape Strawberry, Kaugummi, 56g Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wrigleys Hubba Bubba Bubble Tape Strawberry, Kaugummi, 56g Rolle
Wrigleys Hubba Bubba Bubble Tape Strawberry, Kaugummi, 56g Rolle
Artikel-Nr.:
     744-125001-1
Hersteller:
     Mars
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009900381352
Suchbegriffe:
Bubblegum
Kau-Gummi
Kaugummi
Kinder-Kaugummi

Zutaten: Zucker, Kaumasse, Glukosesirup, Feuchthaltemittel (Glycerin), Stärke, Emulgator (Sojalecithin), Aromen, Säuerungsmittel (Äpfelsäure, Citronensäure), Geschmacksverstärker (Aspartam, Acesulfam K), Antioxidationsmittel (Bha), Farbstoff (E160a). Enthält eine Phenylalaninquelle.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: k.A. kJ / k.A. kcal
Fett: k.A.
davon gesättigte Fettsäuren: k.A.
Kohlenhydrate: k.A.
davon Zucker: k.A.
Eiweiß: k.A.
Salz: k.A.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Wrigley GmbH, Biberger Str. 18, 82008 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Kinderkaugummi, bubblegum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.