Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wrigleys Extra Professional White Dragee, 30 Packungen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wrigleys Extra Professional White Dragee, 30 Packungen
Wrigleys Extra Professional White Dragee, 30 Packungen
Wrigleys Extra Professional White Dragee, 30 Packungen
Artikel-Nr.:
     744-125212
Hersteller:
     Wrigley
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009900543996
Suchbegriffe:
Dragee-Bonbons
Drageebonbons
Dragees
Bubblegum

Zutaten: Kaumasse, Süßungsmittel (Xylit, Sorbit), Verdickungsmittel (Gummi Arabicum), Feuchthaltemittel (Glycerin), Aromen, Füllstoff (Calciumphosphate), Emulgator (Sojalecithin), Süßungsmittel (Aspartam, Acesulfam K), Säureregulator (Natriumhydrogencarbonat), Überzugsmittel (Carnaubawachs), Antioxidationsmittel (Bha), Farbstoff (E133). Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Enthält eine Phenylalaninquelle.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 604 kJ / 145 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 60 g
davon Zucker: 0 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,07 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Wrigley GmbH, Biberger Str. 18, 82008 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,36*
€ 26,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,20*
€ 25,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,93*
€ 23,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,71*
€ 22,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,10*
€ 21,51
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,67*
€ 17,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.