| |
|
| Artikel-Nr.: 744-12526-1 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4000417602619 |
| |
|
| | |
| Zutaten: Zucker, Haselnussmasse (18%), Kakaobutter, Kakaomasse, Vollmilchpulver, Magermilchpulver, Laktose, Butterreinfett, Emulgator: Lecithine (Soja). Kann Spuren von Erdnüssen, anderen Schalenfrüchten, glutenhaltigem Getreide und Ei enthalten. Nährwertangaben pro 100 g: Brennwert: 2319 kJ / 556 kcal Fett: 34 g davon gesättigte Fettsäuren: 14 g Kohlenhydrate: 54 g davon Zucker: 51 g Eiweiß: 7,3 g Salz: 0,12 g Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen Lebensmittelunternehmer: Alfred Ritter GmbH & Co. KG, Alfred-Ritter-Str. 25, 71111 Deutschland |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 1,11* | € 2,15* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,143* | € 2,203* | | | | Lager 744 | | | | | | € 5,51* | ab € 1,17* | € 2,25* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 1,21* | € 2,38* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,45* | € 3,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 744 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,1 Kilogramm (ab € 11,70* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 744 | | Versand: Lager 744 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,51* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|