Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wrigleys Airwaves Lime & Ginger, Kaugummi, Dragee 30 Packungen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wrigleys Airwaves Lime & Ginger, Kaugummi, Dragee 30 Packungen
Wrigleys Airwaves Lime & Ginger, Kaugummi, Dragee 30 Packungen
Wrigleys Airwaves Lime & Ginger, Kaugummi, Dragee 30 Packungen
Artikel-Nr.:
     744-125306
Hersteller:
     Wrigley
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008429162442
Suchbegriffe:
Bubblegum
Kau-Gummi
Kaugummi
Zahnpflege-Kaugummi

Zutaten: Süßungsmittel (Sorbit), Kaumasse, Süßungsmittel (Isomalt), Aromen, Feuchthaltemittel (Glycerin), Verdickungsmittel (Gummi Arabicum), Süßungsmittel (Maltitsirup), Emulgator (Sojalecithin), Süßungsmittel (Aspartam, Acesulfam K, Sucralose), Überzugsmittel (Carnaubawachs), Antioxidationsmittel (Bha), Farbstoff (E141). Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Enthält eine Phenylalaninquelle.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 632 kJ / 152 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 63 g
davon Zucker: 0 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Wrigley GmbH, Biberger Str. 18, 82008 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,74*
€ 25,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,45*
€ 25,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,26*
€ 22,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,12*
€ 21,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,51*
€ 20,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,05*
€ 17,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.