Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritter Sport Dunkle Voll-Nuss, Schokolade, 100g Tafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ritter Sport Dunkle Voll-Nuss, Schokolade, 100g Tafel
Ritter Sport Dunkle Voll-Nuss, Schokolade, 100g Tafel
Artikel-Nr.:
     744-12532-1
Hersteller:
     Ritter Sport
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000417670212
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade

Zutaten: Zucker, Kakaomasse, Haselnüsse, Kakaobutter, Butterreinfett, Emulgator: Lecithine (Soja). Kann Spuren von Erdnüssen, andern Schalenfrüchten, glutenhaltigem Getreide, anderen Milchprodukten und Ei enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2395 kJ / 577 kcal
Fett: 41 g
davon gesättigte Fettsäuren: 16 g
Kohlenhydrate: 39 g
davon Zucker: 37 g
Eiweiß: 8,4 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Alfred Ritter GmbH & Co. KG, Alfred-Ritter-Str. 25, 71111 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: schokolade
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
44
€ 7,90*
ab € 1,333*
€ 2,643*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 1,41*
€ 2,76*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,51
pro Stück
1 Stück enthält 0,1 Kilogramm (ab € 14,10* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.