Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wrigleys Airwaves Strong, Kaugummi, Dragees, 70g Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wrigleys Airwaves Strong, Kaugummi, Dragees, 70g Dose
Wrigleys Airwaves Strong, Kaugummi, Dragees, 70g Dose
Artikel-Nr.:
     744-125334-1
Hersteller:
     Wrigley
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009900537667
Suchbegriffe:
Bubblegum
Kau-Gummi
Kaugummi
Zahnpflege-Kaugummi

Zutaten: Süßungsmittel (Sorbit), Kaumasse, Süßungsmittel (Isomalt, Maltitsirup), Überzugsmittel (Calciumcarbonat), Aromen, Verdickungsmittel (Gummi Arabicum), Emulgator (Sojalecithin), Süßungsmittel (Aspartam, Mannit, Acesulfam K), Überzugsmittel (Carnaubawachs), Farbstoff (E133), Antioxidationsmittel (Bha), Farbstoff (E160a). Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Enthält eine Phenylalaninquelle.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 593 kJ / 142 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 59 g
davon Zucker: 0 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Wrigley GmbH, Biberger Str. 18, 82008 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 3,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.