Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wrigleys Extra Refreshers Tropical Cubes, Kaugummi, 12 Packungen je 8 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wrigleys Extra Refreshers Tropical Cubes, Kaugummi, 12 Packungen je 8 Stück
Wrigleys Extra Refreshers Tropical Cubes, Kaugummi, 12 Packungen je 8 Stück
Wrigleys Extra Refreshers Tropical Cubes, Kaugummi, 12 Packungen je 8 Stück
Artikel-Nr.:
     744-125523
Hersteller:
     Wrigley
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009900548779
Suchbegriffe:
Bubblegum
Kau-Gummi
Kaugummi
Zahnpflege-Kaugummi

Zutaten: Süßungsmittel (Xylit), Kaumasse, Süßungsmittel (Sorbit, Mannit), Feuchthaltemittel (Glycerin), Aromen, Verdickungsmittel (Gummi Arabicum), Säuerungsmittel (Äpfelsäure, Citronensäure), Süßungsmittel (Aspartam, Acesulfam K), Emulgator (Sojalecithin), Überzugsmittel (Carnaubawachs), Antioxidationsmittel (Bha), Farbstoff (E133). Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Enthält eine Phenylalaninquelle.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 710 kJ / 170 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 69 g
davon Zucker: 0 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Wrigley GmbH, Biberger Str. 18, 82008 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Zahnpflegekaugummi, bubblegum
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
12
€ 5,99*
ab € 7,39*
€ 9,79*
Lager 744
unbekannt
1
€ 5,51*
ab € 6,34*
€ 10,01*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,76*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 9,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 8,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 6,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.