Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wrigleys Hubba Bubba Apfel Kaugummi 35g Packung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wrigleys Hubba Bubba Apfel Kaugummi 35g Packung
Wrigleys Hubba Bubba Apfel Kaugummi 35g Packung
Artikel-Nr.:
     744-125601-1
Hersteller:
     Mars
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     40099491
Suchbegriffe:
Bubblegum
Kau-Gummi
Kaugummi
Kinder-Kaugummi

Zutaten: Zucker, Kaumasse, Glukosesirup, Säuerungsmittel (Äpfelsäure), Feuchthaltemittel (Glycerin), Aromen, Emulgator (Sojalecithin), Antioxidationsmittel (Bha).

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: k.A. kJ / k.A. kcal
Fett: k.A.
davon gesättigte Fettsäuren: k.A.
Kohlenhydrate: k.A.
davon Zucker: k.A.
Eiweiß: k.A.
Salz: k.A.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Wrigley GmbH, Biberger Str. 18, 82008 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Kinderkaugummi, bubblegum
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
140
20
€ 7,90*
ab € 0,554*
€ 0,934*
Lager 744
unbekannt
1
€ 5,51*
ab € 0,69*
€ 1,48*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,48*
€ 1,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,14*
€ 1,22
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,95*
€ 1,02
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,88*
€ 0,94
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,85*
€ 0,91
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,69*
€ 0,74
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,138* pro Stück)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.