Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wrigleys Hubba Bubba Apfel Kaugummi 20 Packungen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wrigleys Hubba Bubba Apfel Kaugummi 20 Packungen
Wrigleys Hubba Bubba Apfel Kaugummi 20 Packungen
Wrigleys Hubba Bubba Apfel Kaugummi 20 Packungen
Artikel-Nr.:
     744-125601
Hersteller:
     Mars
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009900545310
Suchbegriffe:
Bubblegum
Kau-Gummi
Kaugummi
Kinder-Kaugummi

Zutaten: Zucker, Kaumasse, Glukosesirup, Säuerungsmittel (Äpfelsäure), Feuchthaltemittel (Glycerin), Aromen, Emulgator (Sojalecithin), Antioxidationsmittel (Bha).

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: k.A. kJ / k.A. kcal
Fett: k.A.
davon gesättigte Fettsäuren: k.A.
Kohlenhydrate: k.A.
davon Zucker: k.A.
Eiweiß: k.A.
Salz: k.A.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Wrigley GmbH, Biberger Str. 18, 82008 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Kinderkaugummi, bubblegum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,50*
€ 16,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,25*
€ 16,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,43*
€ 15,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,58*
€ 14,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,97*
€ 13,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,50*
€ 11,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.